PET-04-01-L-RA-SD 端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 SAMTEC 66503774

端子ストリップ 4極 6.35mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66503774品番PET-04-01-L-RA-SD
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5156アズワン品番65-7573-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする