曜日別特売

養生用布粘着テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
SB(スカイブルー)
内容量1箱(30巻)注文コード66505270品番No.3372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

養生用布粘着テープ No3372は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
冬季に長時間貼られた後、低温下で剥がしてもテープが切れたり、粘着剤が基材から剥がれて残ることもありません。
背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっています。

用途(1)一般養生用SB(スカイブルー)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
注意
※(1) テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※(2) 十分な接着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※(3) テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※(4) 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。。
※(5) 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※(6) 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※(7) 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※(8) 特殊の用途にご使用される場合はメーカーにご相談ください。
※(9) 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※(10)製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※(11)製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※(12)ご使用の際には、お客様の用途に合っているかご確認をお願いします。
※(13)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする