ジョー・プリンス竹下
自動ロック戸先ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
M4トラスネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚
注文コード
66506846
品番
L-591-2
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品です。
左右兼用型です。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途
点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品
M4トラスネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚
取付板厚(mm)
1.5~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付扉厚(mm)
25~30
注意
※受金具は最後に取り付けてください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった