アサヒ理化製作所
ホットプレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66507327
品番
ALP-500
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縁があるのでサンドバスとしても使えるホットプレートです。
天板に熱伝導の良いアルミを使用しております。
寸法(mm)
500×350
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
350
ヒーター容量(kW)
1.5
温度分布
±3℃
材質(天板)
アルミニウム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません