曜日別特売
a35508 折りたたみ洗濯機 ファミリー・ライフ 66507650

a35508 折りたたみ洗濯機 ファミリー・ライフ 66507650
a35508 折りたたみ洗濯機 ファミリー・ライフ 66507650
a35508 折りたたみ洗濯機 ファミリー・ライフ 66507650

折りたたみ洗濯機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード66507650品番a35508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

コンパクトに持ち運べて万が一の備えに大活躍
少量だけ洗いたい時や色柄物の分け洗いにも
水量約4.5L
底面に滑り止め付き
1/2サイズに折り畳める!場所を取らずに収納できます
小型でもパワフル水流でしっかり洗える!
洗濯量目安/Tシャツ:約1枚、靴下:約5足、タオル:約2枚、ペット服:約1枚
洗濯物に合わせて選べるコース時間:2分・5分・10分
排水時や持ち運びに便利な取っ手付き
1年間保証書付き

付属品ACアダプター(約1.5m)、取扱説明書仕様洗濯モード:2・5・10分間材質PP-TPE質量(kg)(約)1.49ブルーグレー電源AC100-240V(50/60Hz)・DC12V/2.0A定格消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×27×25、収納時:(約)27×27×12水量(L)標準:約4.5(最大)洗濯容量(kg)約0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする