SRBV151102 ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electric 66508437

ロータリスイッチ 5極 PCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66508437品番SRBV151102
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm
アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ
特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1
切替角度: 30±3°

仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする