曜日別特売
NG-2V オイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L 大澤ワックス 66509478

オイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66509478品番NG-2V
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

頭部が大きくオーバーフローしにくい

仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)アズワン品番67-2480-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする