曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66510145品番CCET04T004MR-SRF
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途
小物高精度加工用
トラスコ品番708-7906穴径(Φmm)D1:2.4切刃長さ(mm)L:4.44有効長(mm)[切刃]LE:2コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種S種チップ形状80°菱形厚さS(mm)1.79逃げ角(°)AN:7内接円IC(mm)4.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする