曜日別特売
VPET080202ML-SS 小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル 66510197

メイン画像

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コーナー半径(mm)RE:0.2厚さS(mm)2.38逃げ角(°)AN:11注文コード66510197品番VPET080202ML-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用トラスコ品番708-6335穴径(Φmm)D1:2.42切刃長さ(mm)L:8.3有効長(mm)[切刃]LE:7.9コーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)AN:11内接円IC(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする