曜日別特売
CCET060201ML-SS 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル 66510337

メイン画像

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コーナー半径(mm)RE:0.1厚さS(mm)2.38注文コード66510337品番CCET060201ML-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用トラスコ品番708-7820穴径(Φmm)D1:2.8切刃長さ(mm)L:6.45有効長(mm)[切刃]LE:6.3コーナー半径(mm)RE:0.1適合被削材種S種チップ形状80°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)AN:7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする