曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コーナー半径(mm)RE:0.1厚さS(mm)1.79注文コード66511685品番CCET04T001MR-SRF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用トラスコ品番709-1046穴径(Φmm)D1:2.4切刃長さ(mm)L:4.44有効長(mm)[切刃]LE:1.8コーナー半径(mm)RE:0.1適合被削材種S種チップ形状80°菱形厚さS(mm)1.79逃げ角(°)AN:7内接円IC(mm)4.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする