曜日別特売
015-15100 三角フラスコ 白 015シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66512034

三角フラスコ 白 015シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66512034品番015-15100
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●色:白●容量mL:100●摺部:15/25●コード番号:015-15100種別三角フラスコアズワン品番65-8667-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする