曜日別特売
CCET09T304ML-SS 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル 66512139

メイン画像

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コーナー半径(mm)RE:0.4厚さS(mm)3.97注文コード66512139品番CCET09T304ML-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用トラスコ品番708-6282穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.67有効長(mm)[切刃]LE:9.2コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種S種チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)AN:7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする