メイン画像
三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コーナー半径(mm)
RE:0.1
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
AN:11
注文コード
66512175
品番
VPET110301ML-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
コーナー半径・厚さS・逃げ角
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-6258
穴径(Φmm)
D1:2.85
切刃長さ(mm)
L:11.07
有効長(mm)
[切刃]LE:10.9
コーナー半径(mm)
RE:0.1
適合被削材種
S種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
AN:11
内接円IC(mm)
6.35