曜日別特売
R88M-1L3K030C-O ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン) 66515322

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
この商品は出力・電圧・軸の形状など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
3
電圧(V)
400
軸の形状
ストレート軸
注文コード
66515322
品番
R88M-1L3K030C-O
参考基準価格(税別)¥375,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
出力(kW)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
ストレート軸
タイプ
低慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする