omron(オムロン)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
R88M-1L3K030C-OS2
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・電圧・軸の形状
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
3
電圧(V)
400
軸の形状
キータップ付
注文コード
66515338
品番
R88M-1L3K030C-OS2
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
出力(kW)
3
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
タイプ
低慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。