曜日別特売
R88M-1M1K520C-O ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン) 66515882

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1MR88M-1M1K520C-O

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は出力・電圧・定格回転数など184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
1.5
電圧(V)
400
定格回転数(min-1[r.p.m])
2000
注文コード
66515882
品番
R88M-1M1K520C-O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
出力(kW)
1.5
定格回転数(min-1[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
ストレート軸
タイプ
中慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする