omron(オムロン)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・電圧・定格回転数
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
0.2
電圧(V)
200
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注文コード
66516074
品番
R88M-1M20030T
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
ストレート軸
タイプ
中慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
オイルシール
無し
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。