omron(オムロン)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
出力・電圧・定格回転数
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
2
電圧(V)
400
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
注文コード
66516187
品番
R88M-1M2K010C-BOS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥495,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
出力(kW)
2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ブレーキ有無
有り
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
タイプ
中慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。