曜日別特売
CCMT09T308-MM ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアル 66517161

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:0.8厚さS(mm)3.97トラスコ品番691-6445注文コード66517161品番CCMT09T308-MM
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

トラスコ品番691-6445コーティングMC7115コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする