JOMT06T215ZZSR-JM 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル 66517231

メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)2.78コーナー半径(mm)RE:1.5注文コード66517231品番JOMT06T215ZZSR-JM
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

トラスコ品番691-4862コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:1.5適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状厚さS(mm)2.78逃げ角(°)AN:13内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする