形状カバー付き定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24端子形状ねじ端子台ファン(内蔵)有付属品-質量(g)1050取付方式DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels/SEMI F47-0706(AC200 V入力時)定格出力電流(A)27保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)機能リモートコントロール機能絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括)間使用周囲温度(℃)-20~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)力率0.9以上定格出力電力(W)600入力周波数(Hz)50/60 (47~63)安全規格UL 508(Listing:コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・UL 508(Recognition:リモートコントロール機能付のみ)・UL 62368-1(Recognition、OVCⅡ[≦3000m]、Pol2)・CSA C22.2 No.107.1(コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・CSA C22.2 No.62368-1(コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・EN 62477-1(OVCⅢ〔≦2000m〕、OVCⅡ〔2000<and≦3000m〕、Pol2)・EN/IEC 62368-1(OVCⅡ〔≦3000m〕、Pol2)・EN/IEC 61558-2-16準拠・PELV(EN/IEC 60204-1)準拠・RCM(EN61000-6-4)・BIS:IS 13252(Part1)突入電流(A)AC100/200V入力時:14/28typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1%以下耐振動10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有 自動復帰起動時間(ms)AC100/200V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の120%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可5台まで出力リップルノイズ電圧AC100V~240V入力時:280mVp-p以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力保持時間AC100V入力時:30/40(ms)typ.[出力保持時間延長タイプ]・AC200V入力時:30/40(ms)typ.[出力保持時間延長タイプ]出力表示灯有(LED 色:緑)効率AC100V入力時:85%typ.、AC200V入力時:89%typ./AC230V入力時:90%typ.高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相AC85~264、DC120~350耐電圧(kV)AC0.5 1min(出力端子一括)と(RC端子一括)間カットオフ電流20mA電流(AC100V入力時)(A)7.7typ.電流(AC200V入力時)(A)3.8typ.使用周囲湿度(%RH)90以下