曜日別特売

外付け圧力モジュール

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~10付属品ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1注文コード66519105品番750P09
参考基準価格(税別)¥215,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
付属品ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1トラスコ品番594-4443材質316ssポート数1確度圧力(1年):スパンの±0.035%、圧力(6か月):スパンの±0.03%RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする