曜日別特売

小型封入スイッチ SHL-□

(4件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)形式形SHL-Q2255-01MRVCTF1M注文コード66519556品番SHL-Q2255-01MRVCTF1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
備考都度納期確認形式形SHL-Q2255-01MRVCTF1Mタイプ微小負荷形アクチュエータの種類パネル取りつけローラ・プランジャ形定格電圧(V)AC125、DC8、14、30動作表示灯なし形状汎用ヨコ型質量(g)約62~72保護構造IP67(EN60947-5-1)接点構成1c定格絶縁電圧(V)(Ui)150(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)1(VCTF0.75×3芯)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)素線径(mm)(リード線)0.18耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.1mm~0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁で接地不要)突入電流(A)常時閉路:最大15、常時開路:最大15短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269)定格密閉熱電流(lthe)5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)仕上外径(Φmm)(リード線)7素線数(リード線)30耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32575015
2022-08-17
用途: 機械製作時
株式会社しなのエンジニアリング製造業

入手が困難になりつつある商品でしたが、翌日の到着に満足しています。問題なく使用できていますので、今後も注文できればと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 32575067
2018-06-28
用途: NC旋盤のメンテナンス

切削油が掛かり易い場所に装着されているため交換用として常備しています。
今回は最後の在庫品を使っタイミングで、次回用にまとめて購入しました。
直ぐに届くので重宝しています。

対象商品 : 32575067
2016-11-02
用途: リフト装置の停止スイッチ

湿気がある場所での使用。耐久性も問題無し。部品が手に入った事がうれしい。正規の部品品番と同じである。

対象商品 : 32575067
2014-06-16
用途: 水分がある場所での昇降機用停止スイッチ

部品が手に入ったと言う事だけで最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする