ハイスストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット材質ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂注文コード66519665品番TSHD-25SET
参考基準価格(税別)¥28,060販売価格(税込)¥23,150
販売価格(税別)
21,045

一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番689-6741セット内容1.0~13.0mm/(0.5mmとび)材質ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする