TRUSCO
ハイスストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
材質
ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:ABS樹脂、スタンド:ABS樹脂
注文コード
66519681
品番
TSHD-100SET
参考基準価格(税別)
¥77,450
販売価格(税込)
¥63,897
販売価格(税別)
¥
58,088
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番
689-6743
セット内容
1.0~10.0mm/(0.1mmとび) 10.5~13.0mm/(0.5mmとび) 10.9mm 11.9mm 12.9mm
材質
ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:ABS樹脂、スタンド:ABS樹脂
入数(本)
100