曜日別特売
080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537

 

080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537
080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537
080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537
080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537
080540-504 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学) 66521537

錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100錠)
内容量1箱(100錠)注文コード66521537品番080540-504
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に
0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能
試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい
衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色

用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
注意
※残留塩素測定器DPD法専用の試薬です。
※吸光光度計(AQ-201/201P他)、残留塩素測定器中濃度用にはご使用いただけません。
※0.1mg/L付近の測定は発泡剤の影響を受けることがあります。
※不純物を多く含む検水の測定(天然温泉の浴槽水など)や残留塩素がないことを確認する測定(透析用水など)にはご使用いただけません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする