0924323 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 66522131

0924323 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 66522131
0924323 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 66522131
0924323 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 66522131
0924323 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 66522131

試験用ステンレス篩(ふるい)平織

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
メッシュ42
42
93
83
70
60
50
36
30
26
22
18
16
14
12
10
8.6
7.5
6.5
5.5
4.7
4
内容量1個注文コード66522131品番0924323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。
網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。

用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
メッシュ42素材SUS304線径(μm)網:224目開き(mm)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする