曜日別特売

一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-仕様-タイプ-注文コード66522672品番WL-5H1100-N(FORWLCA32-5-N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
電圧-タイプ-保護構造-アクチュエータの種類-仕様-質量(g)-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-コネクタ形状-取付面(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-定格使用電流(A)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-表示灯-配線方式-アース端子-許容動作頻度(回/分)-耐環境性-動作までの動きPT-内蔵スイッチ-コンジット口サイズ-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-モールドタイプ-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする