電圧-タイプ耐環境形(基準形)保護構造IP67アクチュエータの種類可変ローラ・レバー(R25~89mm)仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合)ケーブル長(m)2端子形状ケーブル 直出しタイプ定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状-取付面(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)定格使用電流(A)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)感電保護クラス-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-表示灯表示灯なし配線方式表示灯なし(ランプ)アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30耐環境性標準形動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ一般形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000モールドタイプコンジット口、カバー部をモールド(カバー取りはずし不可)使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-