- 電圧
- -
- タイプ
- 一般形(基準形)
- 保護構造
- IP67
- アクチュエータの種類
- ローラ・レバー(R63mm)
- ケーブル長(m)
- -
- 仕様
- ●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
- 質量(g)
- 約255(形WLCA2-Nの場合)
- 端子形状
- ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
- 定格絶縁電圧(V)
- -
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- コネクタ形状
- -
- 取付面(mm)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~80(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
- 定格使用電流(A)
- -
- 機械的耐久性
- 1500万回以上
- 許容操作速度
- 1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
- 電気的耐久性
- 75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)*ねじ締め端子(動作表示灯なし)
- 感電保護クラス
- -
- 短絡保護装置
- -
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- -
- 汚染度(使用環境)
- -
- 表示灯
- 表示灯なし
- 配線方式
- -
- アース端子
- なし
- 許容動作頻度(回/分)
- 機械的:120、電気的:30
- 耐環境性
- 標準形
- 動作までの動きPT
- 15±5°
- 内蔵スイッチ
- 高密閉形
- コンジット口サイズ
- G1/2
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 最大300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 最大1000
- モールドタイプ
- -
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~95
- 条件付短絡電流(A)
- -
- 振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55複振幅1.5mm
- 配線箇所
- -