曜日別特売
5103308-6 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66526540

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード66526540品番5103308-6
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TE Connectivity AMP-LATCH 2.54 mm基板ヘッダ、センター / デュアル極性化
AMP-LATCH基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており

仕様●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:161-6341アズワン品番65-7685-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする