曜日別特売
WLD18-LD-M1J-N 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン) 66527387

一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-仕様●コネクタピンNo:NO:34タイプ一般形(基準形)注文コード66527387品番WLD18-LD-M1J-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
電圧DCタイプ一般形(基準形)保護構造IP67アクチュエータの種類シール・トップ・プランジャ仕様●コネクタピンNo:NO:34質量(g)約255(形WLCA2-Nの場合)ケーブル長(m)-端子形状プリワイヤコネクタタイプ定格絶縁電圧(V)(Ui)48(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状ねじ式(M12)取付面(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)定格使用電流(A)2機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性-感電保護クラスClassⅢ短絡保護装置10Aヒューズ 形gG定格インパルス耐電圧(kV)0.8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)表示灯LED(AC/DC10~115V)配線方式-アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30耐環境性標準形動作までの動きPTMAX1.7mm内蔵スイッチ一般形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)各端子とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000モールドタイプ-使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所NOのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする