タイプ耐環境形アクチュエータの種類基準形・フレキシブルロッドスイッチ-動作までの動きPT-仕様-質量(g)-保護構造-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-通電電流(A)-定格周波数(Hz)-コネクタ形状-端子ねじ-レバーの種類-使用電源-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-応差の距離-動作表示灯表示灯なし定格使用電流(A)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-配線方式-動作に必要な力(OF)(N)-アース端子-許容動作頻度(回/分)-戻りの力(N)-耐環境性耐食形ヘッド仕様-内蔵スイッチ-動作後の動き(OT)-コンジット口サイズ-耐電圧(V/min)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-