曜日別特売
FCS8-30-01-L-S-A-TR 基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入 SAMTEC 66530040

基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード66530040品番FCS8-30-01-L-S-A-TR
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん

仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする