WLNJ-S2THG-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 66530248

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形WLNJ-S2THG-N

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はケーブル長・タイプなど104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
タイプ
耐環境形
注文コード
66530248
品番
WLNJ-S2THG-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
タイプ
耐環境形
アクチュエータの種類
基準形・フレキシブルロッド
スイッチ
-
動作までの動きPT
-
保護構造
-
仕様
-
質量(g)
-
ケーブル長(m)
-
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
-
通電電流(A)
-
定格周波数(Hz)
-
コネクタ形状
-
端子ねじ
-
レバーの種類
-
使用電源
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
応差の距離
-
動作表示灯
表示灯なし
定格使用電流(A)
-
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
許容操作速度
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
突入電流(A)
-
短絡保護装置
-
定格密閉熱電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
配線方式
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
アース端子
-
許容動作頻度(回/分)
-
戻りの力(N)
-
耐環境性
耐熱形
ヘッド仕様
-
内蔵スイッチ
-
動作後の動き(OT)
-
コンジット口サイズ
-
耐電圧(V/min)
-
耐電圧(V)
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
-
衝撃(耐久)(m/s2)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)Hz
-
配線箇所
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする