備考都度納期確認付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール品名CO2センサ電源ACアダプタ:AC100~240V消費電流(A)最大定格0.20仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20使用周囲温度(℃)0~50(結露・氷結無きこと)取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)