曜日別特売

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は極数・ケーブル・材質など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
5
ケーブル
標準ケーブル
材質(カバー)
ソフトPBT
注文コード
66532332
品番
XS3F-M521-505-A
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
3
極数
5
ケーブル長(m)
5
色
-
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
耐電圧
AC650V 1min(リーク電流 1mA以下)
表面処理
固定具:ニッケルメッキ
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
固定方法
M8タイプ
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT
ケーブル
標準ケーブル
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
ケーブル引出方向
ストレート
結線
茶白青黒灰
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
材質(固定具)
黄銅
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587451
2022-08-07
用途: 電源コードの補修
光進産業 様(建設業・工事業)

コードを引っ掛けたりして、力がかかるとコネクターの中身が抜け破壊されます。途中でねじり接続にして力がかかったら、ねじり接続部で外れることを期待して購入、どうなることやら?

対象商品 : 08587442
2022-01-14
用途: 地盤調査

納期が遅いので、人気なんですね。大変便利に活用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする