曜日別特売

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可106日以内出荷とは
内容量1個ケーブルΦ6.3、AWG23(0.25mm2)、構成:0.08mm/60本注文コード66532768品番XS5F-D821-DH0-R
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
備考都度納期確認コネクタソケット片側コネクタケーブルΦ6.3、AWG23(0.25mm2)、構成:0.08mm/60本ケーブル長(m)2ケーブル引出方向ストレート芯数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする