XS5H-T422-GM0-K プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形) omron(オムロン) 66532874

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66532874
品番
XS5H-T422-GM0-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
コネクタ形状
片側コネクタ(M12プラグ)
極数
4
ケーブル
標準ケーブル
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
L形
金メッキ(μm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする