曜日別特売
XS5WR-D425-D81-RB1 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン) 66532996

XS5WR-D425-D81-RB1 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン) 66532996
XS5WR-D425-D81-RB1 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン) 66532996

耐油コネクタ XS5□R

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66532996
品番
XS5WR-D425-D81-RB1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
タイプ
耐油コネクタ
形状
[かん合部]A-coding(DCセンサ用)
極数
4極
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
4
ケーブル引出方向
ストレート
結線
(1)茶(2)白(3)青(4)黒/()内数字は端子番号
固定タイプ
M12 スマートクリック
金メッキ(μm)
0.4
引き出し方向
ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする