omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ケーブル長(m)
1
0.5
1
2
3
5
10
15
ケーブル
シールド強化ケーブル
耐屈曲ロボットケーブル
シールド強化ケーブル
標準ケーブル
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533136
品番
XS5W-T421-CM2-SS
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
極数
4
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
ケーブル長(m)
1
ケーブル
シールド強化ケーブル
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4