曜日別特売
SN75ALS192NSR IC DRIVER 4/0 16SO Texas Instruments 66533199

IC DRIVER 4/0 16SO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66533199品番SN75ALS192NSR
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

IC DRIVER 4/0 16SO

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0411-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする