XS5W-T421-JM2-SS プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン) 66533452

プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
ケーブルシールド強化ケーブル
内容量1個注文コード66533452品番XS5W-T421-JM2-SS
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
極数4コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)ケーブル長(m)10ケーブルシールド強化ケーブルケーブル引出方向ストレート金メッキ(μm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする