omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ケーブル長(m)
10
0.5
1
2
3
5
10
15
ケーブル
シールド強化ケーブル
耐屈曲ロボットケーブル
シールド強化ケーブル
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533477
品番
XS5W-T421-JMC-SS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
極数
4
ケーブル
シールド強化ケーブル
ケーブル長(m)
10
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4