曜日別特売
XS5W-T422-BMC-K プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン) 66533608

プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1個注文コード66533608品番XS5W-T422-BMC-K
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)極数4ケーブル標準ケーブルケーブル長(m)0.5ケーブル引出方向L形金メッキ(μm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする