omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ケーブル長(m)
5
1
2
0.3
0.5
3
5
10
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533662
品番
XS5W-T422-GMC-K
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
極数
4
ケーブル
標準ケーブル
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
L形
金メッキ(μm)
0.4