SLW-112-01-G-D 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66536997

基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66536997品番SLW-112-01-G-D
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、24 ポジションで、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、0.51 μ m の金が使用されます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1537アズワン品番65-7621-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする