曜日別特売

一般用基本スイッチ Z 基準形

(105件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧(V)
AC125、250、500、DC8、14、30、125、250
注文コード
66537363
品番
Z-15G5-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。

耐電圧
(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧(V)
AC125、250、500、DC8、14、30、125、250
接点構成
1c
動作方式
-
リード線長さ(mm)
-
端子の種類
ねじ締め端子(内歯座金)
タイプ
標準
質量(g)
約22~58
保護構造
一般形(IP00)
適合規格
UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
24.2×49.2×17.45
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
2000万回以上
最小適合負荷
-
許容操作速度
0.01mm~1m/s(押しボタン部の値です)
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class I
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時(最大)閉路:30、開路:15
接点仕様
リベット
定格通電電流(A)
15
動作に必要な力(OF)(N)
-
無誘導負荷(A)
-
誘導負荷(A)
-
リード線
VSF
戻りの力(N)
-
動作までの動きPT
-
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(誤動作1ms以内、ピン押しボタン型の場合)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
リード線取出方向
-
抵抗負荷(A)
-
許容操作頻度(回/min)
機械的:240、電気的:20
材質(接点)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
自由位置FP(mm)
-
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
接点間隔(mm)
0.5
全体の動きT.T(参考)(mm)
-
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途: 精米工場のライスパッカーのスイッチ交換

機械一式交換にならなくて良かったと喜ばれました、ありがとうございました。

2026-04-28
用途: ベローズを使ってスイッチ操作
ワールド通信

微妙な圧力で
使用するのでマイクロスイッチしかありません、2気圧の負荷がかかるので丈夫なスイッチはこれぐらいでしょう

2026-02-04
用途: 籾タンク内に満了センサとして設置
農・林・水産業

籾タンク内の籾が満タンに成ったら警告音を鳴らすためのセンサとして設置しました 数年使用していますが問題ありません。

対象商品 : 02504004
2024-08-23
用途: 制御機械の作成

扱いやすく小型で良いが、ぜいたくを言えばより小型のものがあれば取付に便利だと思う。

2が参考にしています
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 02503821
2024-02-20
用途: 装置の修理メンテナンス
製造業

装置に使われていた 山武(Azbil)スイッチ BZ-2RS-J(ネジ留めタイプ)が破損したが当該品は既に廃番。本品 オムロン Z-15GS-B を適用したところ互換性あり、代替品として問題なく使用できた。

対象商品 : 02503697
2023-11-16
用途: azbil(山武)製BZ-2RD-Jの代わりに

20年物のフットスイッチ内にあったBZ-2RD-Jが壊れたがメーカー製造終了の為代替品で購入しました。ほぼ同じ寸法でハンダで配線して所定の場所にはめ込むだけだったのうまくいきました。

1が参考にしています
2024-11-26
用途: 機器のメンテナンス

他メーカーの古いスイッチを検索したら出てきました。
使用しても問題なかったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする