曜日別特売
OK-1/2 ピストンシールキット Festo 66539237

ピストンシールキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66539237品番OK-1/2
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製

仕様●Festo OK シーリングリングは熱可塑性ポリウレタン製で、1/2 インチ接続ねじピンの密閉(ねじ込み)に使用します。公称締め付けトルクは 11 Nm です。最大動作圧力範囲:10 bar コンテナサイズ:1 作動媒体:圧縮空気●コード番号:203-1457アズワン品番65-8008-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする